Motion
5415JF25A MONTAGE DE BRIDE

FALK
5415JF25A FLANGE MOUNT

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5415, 25:1 rapport, 2.5000 po taille de l’arbre d’entrée
N° D’ARTICLE MI03013488
N° MFR5415JF25A FLANGE MOUNT
Prix46,836.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5415JF25A FLANGE MOUNT

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5415, 25:1 rapport, 2.5000 po taille de l’arbre d’entrée
N° D’ARTICLE MI03013488
N° MFR5415JF25A FLANGE MOUNT
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
Votre prix46,836.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5415
  • Dimensions du boîtier
    18.86 x 10.3 x 25.26 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    25.26 po
  • Longueur du boîtier
    18.86 po
  • Largeur du boîtier
    10.3 po
  • Taille d’entrée
    2.5000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5415
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Rapport nominal
    25:1
  • Poids
    850.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5415JF25A Montage à bride
  • Réduction
    Double
  • Série
    5415JF
  • CUP_NON
    782934259265

Aperçu

Description du fabricant
5415JF25A MONTAGE DE BRIDE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon