Motion
0795301

FALK
0795301

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5507, 5:1 Rapport, 2.7500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013541
N° MFR0795301
Prix76,964.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
0795301

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5507, 5:1 Rapport, 2.7500 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013541
N° MFR0795301
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
Prix76,964.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5507
  • Longueur de l’alésage
    10.7500 po;273.05 mm
  • Taille du boîtier
    5507
  • Distance centrale
    9.2900 po, 236 mm
  • Largeur du boîtier
    10.7400 po;272.80 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.7500 po, 69.84 mm
  • Taille d’entrée
    2.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5507
  • Taille de sortie maximale
    5-7/16 po
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    5.4375 po, 138.09 mm
  • Longueur de l’arbre
    3.5900 po;91.20 mm
  • Poids
    1201 lb, 544.76 kg

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend une trousse de bras de couple, une trousse de coussinage incluse, des joints Viton, un ensemble ventilateur de refroidissement
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Ensemble bras de couple et bague
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0795301
  • Vitesse maximale
    1725 tr/min
  • Sortie
    4-7/16 en alésage
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5507JR
  • Trousse de bras de couple
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
5507JR05A MONTAGE SUR ARBRE AVEC VENTILATEUR BU=5.438

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon