Motion
0795517

FALK
0795517

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5608, 14:1 Rapport, 3.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013595
N° MFR0795517
Prix155,771.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
0795517

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5608, 14:1 Rapport, 3.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013595
N° MFR0795517
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
Prix155,771.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5608
  • Taille du boîtier
    5608
  • Distance centrale
    10.6600 po, 270.80 mm
  • Largeur du boîtier
    12.4000 po;314.95 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Taille d’entrée
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5608
  • Rapport nominal
    14:1
  • Ratio
    14:1
  • Longueur de l’arbre
    4.7500 po;120.70 mm
  • Poids
    1805 lb, 818.73 kg

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Détails supplémentaires
    Ventilateur de refroidissement; bride installée en usine; joints à lèvres Viton
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Assemblage du ventilateur de refroidissement
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0795517
  • Vitesse maximale
    1728 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Arbre conique; Arbre d'entraînement; Bague conique TA (aide au couple); Bague de conversion conique
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5608JR

Aperçu

Description du fabricant
5608JF14A MONTAGE À BRIDE AVEC VENTILATEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon