Motion
0795486

FALK
0795486

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5608, 5:1 Rapport, 3.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013602
N° MFR0795486
Prix131,478.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
0795486

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5608, 5:1 Rapport, 3.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013602
N° MFR0795486
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
Prix131,478.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5608
  • Taille du boîtier
    5608
  • Distance centrale
    10.6600 po, 270.80 mm
  • Largeur du boîtier
    12.4000 po;314.95 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Taille d’entrée
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5608
  • Débit maximal tr/min
    350 tr/min
  • Taille de sortie maximale
    5-7/16 po
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    5.4375 po, 138.09 mm
  • Longueur de l’arbre
    4.7500 po;120.70 mm
  • Poids
    1891 lb, 857.7 kg

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Détails supplémentaires
    Assemblage de ventilateur de refroidissement; assemblage de tige d’attache; bague conique 5 7/16 po Dia Ta (Torque-Assist); joints d’étanchéité à lèvres Viton
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Ensemble bras de couple et bague
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0795486
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5608JR
  • Trousse de bras de couple
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
5608JR05A MONTAGE SUR ARBRE AVEC VENTILATEUR BU=5.437

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté