Motion
0795506

FALK
0795506

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5608, 5:1 Rapport, 3.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013607
N° MFR0795506
Prix119,511.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
0795506

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5608, 5:1 Rapport, 3.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013607
N° MFR0795506
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
Prix119,511.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5608
  • Taille du boîtier
    5608
  • Distance centrale
    10.6600 po, 270.80 mm
  • Largeur du boîtier
    12.4000 po;315 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Taille d’entrée
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5608
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Longueur de l’arbre
    8.8000 po;223.52 mm
  • Poids
    1856 lb, 841.9 kg

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend un bras de couple; joints Viton
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Bras de couple
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0795506
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5608JR
  • Trousse de bras de couple
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
5608JR05A MONTAGE DE L’ARBRE SANS BOUQUET

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté