Motion
0795509

FALK
0795509

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5608, 14:1 Rapport, 3.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013622
N° MFR0795509
Prix144,789.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
0795509

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5608, 14:1 Rapport, 3.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013622
N° MFR0795509
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
Prix144,789.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5608
  • Longueur de l’alésage
    12.4000 po;315 mm
  • Taille du boîtier
    5608
  • Distance centrale
    10.6600 po, 270.80 mm
  • Largeur du boîtier
    12.4000 po;315 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Taille d’entrée
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5608
  • Rapport nominal
    14:1
  • Ratio
    14:1
  • Longueur de l’arbre
    8.8000 po;223.52 mm
  • Poids
    1856 lb, 841.9 kg

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend une trousse de bras de couple; butée d’arrêt incluse; joints Viton
  • Boîtier inclus
    Non
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Bras de couple
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Fait sur commande
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0795509
  • Vitesse maximale
    1728 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive
  • Réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5608JR
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Trousse de bras de couple
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
5608JR14A SHFT MNT W/BKSTP W/O BUSHING

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté