Motion
0795498

FALK
0795498

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5608, 14:1 Rapport, 3.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013623
N° MFR0795498
Prix156,757.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
0795498

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5608, 14:1 Rapport, 3.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013623
N° MFR0795498
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
Prix156,757.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5608
  • Taille du boîtier
    5608
  • Distance centrale
    10.6600 po, 270.80 mm
  • Largeur du boîtier
    12.4000 po;314.95 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Taille d’entrée
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5608
  • Taille de sortie maximale
    5.4375 po;138.09 mm
  • Rapport nominal
    14:1
  • Ratio
    14:1
  • Diamètre de l’arbre
    5.4375 po, 138.09 mm
  • Longueur de l’arbre
    4.8000 po;76.20 mm
  • Poids
    1861 lb, 844.13 kg

Détails

  • Ratio réel
    14:1
  • Détails supplémentaires
    Assemblage de ventilateur de refroidissement inclus; butée d’arrêt incluse;assemblage de tige d’attache inclus; bague conique Ta de 5 7/16 po de diamètre (aide au couple) incluse; joints d’étanchéité à lèvres Viton
  • Boîtier inclus
    Non
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Ensemble bras de couple et bague
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Fait sur commande
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0795498
  • Vitesse maximale
    1728 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive
  • Réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5608JR
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Trousse de bras de couple
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
5608JR14A SHFT MNT/FAN/BKSTP BU=5.437

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté