Motion
5608JR25A SANS BOUQUET

FALK
5608JR25A W/O BUSH

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5608, 25:1 Rapport, 3.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013641
N° MFR5608JR25A W/O BUSH
Prix136,185.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5608JR25A W/O BUSH

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5608, 25:1 Rapport, 3.0000 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI03013641
N° MFR5608JR25A W/O BUSH
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
Prix136,185.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5608
  • Taille du boîtier
    5608
  • Distance centrale
    10.6600 po, 270.80 mm
  • Dimensions du boîtier
    24.82 x 12.4 x 33.51 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    33.51 po
  • Longueur du boîtier
    24.82 po
  • Largeur du boîtier
    12.4 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    3.0000 po, 76.20 mm
  • Taille d’entrée
    3.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5608
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Longueur de l’arbre
    8.8000 po;223.52 mm
  • Poids
    1800.00 lb

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Détails supplémentaires
    Comprend un bras de couple; joints Viton
  • Boîtier inclus
    Non
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Butée d’arrêt
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Fait sur commande
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5608JR25A SANS BOUQUET
  • Vitesse maximale
    1773 tr/min
  • Sortie
    Alésage conique
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive;5608J
  • Réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5608JR
  • Trousse de bras de couple
    Inclus
  • CUP_NON
    782934265501

Aperçu

Description du fabricant
5608JR25A MONTAGE DE L’ARBRE SANS BOUQUET

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté