Motion
RA0 1/1 D RR

HUB CITY INC
RA0 1/1 D RR

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 0220-75127 - Type d’engrenage à biseau droit, simple, 1:1 rapport, 0.6250 po, entrée d’arbre plein, 0.6250 po, sortie d’arbre plein
N° D’ARTICLE MI03014030
N° MFRRA0 1/1 D RR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
RA0 1/1 D RR

Réducteur de vitesse de biseau à angle droit 0220-75127 - Type d’engrenage à biseau droit, simple, 1:1 rapport, 0.6250 po, entrée d’arbre plein, 0.6250 po, sortie d’arbre plein
N° D’ARTICLE MI03014030
N° MFRRA0 1/1 D RR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du boîtier
    (L)5 x (H)5.125 x (L)5
  • Hauteur du boîtier
    5.125 po
  • Longueur du boîtier
    5 po
  • Largeur du boîtier
    5 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Rapport nominal
    1:1
  • Taille de sortie
    0.6250 po
  • Ratio
    1:1

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Biseau droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798390222
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
0220-75127 RÉDUCTEUR
  • Boîtiers robustes en fonte, joints industriels robustes, arbre en alliage