Motion
EF 55 TF

SKF
FY 55 TF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 55 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03014090
N° MFRFY 55 TF
Prix494.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FY 55 TF

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 55 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03014090
N° MFRFY 55 TF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix494.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    130 mm
  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    64.4 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    162 mm
  • Poids
    7.72 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577069177
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43.6 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    29 kN
  • Roulement de rechange
    TABLEAU 211-2F
  • Série
    AF
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316577069177

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT DE BRIDE TF AF 55