Motion
UCFL 204 20MM

IPTCI BEARINGS
UCFL 204 20MM

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 20 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03014124
N° MFRUCFL 204 20MM
Prix32.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IPTCI BEARINGS
UCFL 204 20MM

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 20 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03014124
N° MFRUCFL 204 20MM
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
Prix32.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    80067561345
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    UCFL
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    80067561345

Aperçu

Description du fabricant
UCFL204 20MM 2BOLT FLG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté