Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids X
- Disque Diamètre12 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationPonçage, enlèvement des stocks
- Type de pièce jointeAdhésif sensible à la pression
- Matériau de supportTissu
- Type de revêtementEnduit
- Type de fixation de disqueAdhésif sensible à la pression
- GradeGrossière
- Numéro de grain50
- Quantité de colis du fabricant25
- Application du matérielAluminium, laiton, aciers au carbone durs et tendres, bois durs et tendres
- Type de montageAdhésif sensible à la pression
- Quantité du colis25
- CUP_NON66261136625