Motion
BV3SVLF050C-A
Robinet à bille 3-Way – 3-Way, 1000 psi max., 1/2 po., corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03016042
N° MFRBV3SVLF050C-A
Prix542.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 3-Way – 3-Way, 1000 psi max., 1/2 po., corps en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI03016042
N° MFRBV3SVLF050C-A
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
Prix542.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po
  • Poids
    3.6050 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Direction du débit
    3-Way
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Style de transfert
    Port L
  • Pression nominale
    1000 psi
  • Types de produits
    Robinet à bille
  • Matériau du siège
    PTFE vierge
  • Série
    BV2I
  • Type
    Robinet à bille

Aperçu

Description du fabricant
BV3SVLF050C-A VANNE À BILLE À 3-WAY

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté