Motion
SER204FS
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre extérieur de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 31 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03016286
N° MFRSER204FS
Prix59.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, diamètre extérieur de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 31 mm, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03016286
N° MFRSER204FS
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
Prix59.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    31 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    15.9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    31 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1310 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    680 kgf
  • Type de joint
    Sans contact avec Slinger
  • Série
    SER200FS
  • CUP_NON
    0808250105205

Aperçu

Description du fabricant
SER204FS 20MM VIS DE RÉGLAGE BRG