Motion
NJ2314WC4
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 70 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 150 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI03017037
N° MFRNJ2314WC4
Prix1,028.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 70 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 150 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI03017037
N° MFRNJ2314WC4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,028.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    150 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176078026
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176078026

Aperçu

Description du fabricant
NJ 2314W C4 BRG