Motion
MXQ8-75
CYLINDRE GUIDÉ MXQ avec diamètre de 8 mm
N° D’ARTICLE MI03017225
N° MFRMXQ8-75
Prix591.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MXQ avec diamètre de 8 mm
N° D’ARTICLE MI03017225
N° MFRMXQ8-75
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
Prix591.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Hauteur totale
    23 mm
  • Longueur totale
    142 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Détails

  • Option d’expert en sinistres
    Aucun
  • Pays d’origine
    JP
  • Filetage
    Rc(Pt)
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Force appliquée maximale
    71 N
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.15 MPa
  • Nombre de commutateurs automatiques
    0
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.05 MPa
  • Série
    MXQ
  • Style
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
MXQ8-75 CYLINDRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté