Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur7.2500 po
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Largeur du boîtier1.9375 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2-17/32 po
- Diamètre extérieur5.2813 po
- Longueur totale8.5313 po
- Longueur totale Diamètre8.5313 po
- Largeur totale2.5313 po
- Poids8.047 lb
Détails
- Numéro de palierA-UCX10-115D1
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Type de finOuvert
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Construction du logementSolide
- ID du boîtierFLU211D1V50
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro de catalogue du fabricantA-1400-V
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant4547359597783
- Type de montageBride 2-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale9800 lbf
- Capacité de charge statique radiale6550 lbf
- Roulement de rechangeA-UCX10-115D1
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointJoint de contact
- SérieUCFLUX
- Normes respectéesAFBMA, ISO
- Type de roulementBalle
- CUP_NON4547359597783
Aperçu
- Consiste en un roulement à billes installé dans un boîtier
- Le boîtier offre une rigidité et un positionnement sûr pour le roulement dans l’application. Cela simplifie également la tâche de remplacement du roulement, car le boîtier et le roulement peuvent être remplacés comme une unité complète
- Boîtier en fonte avec joint de contact
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la circulaire
Catalogue des aliments et boissons NTN Sentinel A 2201La série Sentinel de NTN est une gamme de produits de première qualité résistants à la corrosion, conçus pour les conditions difficiles de l’industrie alimentaire et des boissons.
Voir la brochure
La série Sentinel de NTN élimine le délai d’approvisionnement pour la réussite de la production de volailleL’un des plus grands producteurs de volaille des États-Unis connaissait un délai d’approvisionnement prolongé pour les roulements utilisés dans son équipement d’emballage.
Afficher l’étude de cas
La série Sentinel NTN perce pendant les temps d’arrêt à l’usine de transformation de la volailleL’équipe d’ingénierie et de soutien aux ventes de NTN a effectué une évaluation complète de la machine de coupe et a identifié 15 roulements susceptibles de tomber en panne en raison de la corrosion causée par l’exposition à l’eau.
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
Les roulements à billes scellés NTN réduisent de moitié l’entretien de la conduite de vérification du joint d’étanchéité du sac
Un important producteur de croustilles et d’autres produits de collation éprouvait des défaillances de roulement sur sa chaîne de vérification du sceau du sac de croustilles presque tous les mois en raison des lavages fréquents requis pour la zone de production.
Le temps de disponibilité quadruple des roulements à billes scellés NTN sur la presse à imprimer Milk Carton
Une grande usine de l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments éprouvait des défaillances fréquentes sur deux des presses à imprimer de sa ligne d’emballage de carton à lait.