Motion
05002 ROULEAU DE TOILE UTILITAIRE 211K 1 PO X50YD  320 POIDS J

3M
05002 UTILITY CLOTH ROLL 211K 1"X50YD 320 J-WEIGHT

3M™ rouleau de toile utilitaire 211K, 320 poids J, 1 po x 50 vg, pleine flexibilité, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03017968
N° MFR05002 UTILITY CLOTH ROLL 211K 1"X50YD 320 J-WEIGHT
Prix100.47 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05002 UTILITY CLOTH ROLL 211K 1"X50YD 320 J-WEIGHT

3M™ rouleau de toile utilitaire 211K, 320 poids J, 1 po x 50 vg, pleine flexibilité, 5 par caisse
N° D’ARTICLE MI03017968
N° MFR05002 UTILITY CLOTH ROLL 211K 1"X50YD 320 J-WEIGHT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix100.47 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    J
  • Longueur totale
    150 pi
  • Largeur totale
    1 po
  • Longueur du rouleau
    50 verges
  • Largeur du rouleau
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Gris
  • Numéro de grain
    320
  • Numéro de stock du fabricant
    60090002209
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144050024
  • CUP_NON
    00051144050024

Aperçu

Description du fabricant
05002 ROULEAU DE CHIFFON UTILITAIRE 211K
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral abrasif à l’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur le métal
  • L’endos en tissu flexible est un bon abrasif à usage général pour le ponçage à sec
  • La construction à couche fermée offre une finition uniforme et fine
  • La colle donne des finitions fines et uniformes dans les applications sèches
  • Disponible en grades de 80 à 500 et en formulaires convertis sur commande