Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale2.45 po
- Longueur totale7.15 po
- Largeur totale2.68 po
- Taille du port1/2 NPT
- Poids22.00 lb
Détails
- Capacité de la cuvette1.9 oz
- Matériau de la cuvetteBol en métal
- Options de bolAvec verre visuel
- Méthode de drainageManuel
- Type de drainageManuel
- Valeur nominale du filtre40 μm
- Type de filtreFiltre de style modulaire
- Comp. liquideAir
- Température de fonctionnement maximale175 °F
- Débit d’air maximal80 scfm
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Cote de microns40 microns
- Sexe portuaireFemme
- Norme de filetageNPT