Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.5937 po
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Diamètre de la tête1.0250 po
- Largeur de la tête0.2650 po
- Angle de désalignement23 o
- Hauteur totale2.4505 po
- Taille du filetage de la tige3/8-24
- Taille du filetage3/8-24
- Poids0.12 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier 52100
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier 4340
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier
- Capacité de charge statique radiale10789 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieHXAB
- Normes respectéesSAE-AS81820
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNJF-3A-LH
- CUP_NON190029028113