Motion
100557
Oil Seal - Solid, 3.253 in Shaft Dia., 5.511 in OD, 0.635 in Overall Width, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI03018390
N° MFR100557
Prix112.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 3.253 in Shaft Dia., 5.511 in OD, 0.635 in Overall Width, Fluoro- Elastomer Lip Material
N° D’ARTICLE MI03018390
N° MFR100557
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
Prix112.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.511 po
  • Largeur totale
    0.635 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.253 po
  • Poids
    0.52 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Fluoro-élastomère
  • Numéro CUP du fabricant
    053893468686
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
100557 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
  • Excellentes capacités de température élevée
  • Compatible avec une large gamme de fluides
  • Très longue durée de vie.