Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage85 mm
- Diamètre extérieur100 mm
- Largeur totale26 mm
- Poids0.62 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique79700 N
- Description longueLe LRT859526 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 85 mm, un diamètre extérieur de 100 mm, une largeur totale de 26 mm et un poids de 0.62 lb, conçue pour les assemblages de roulements à aiguilles de précision dans les systèmes industriels.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT859526
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique159000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure