Motion
104-1726-006
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Standard, déplacement géométrique 158.1 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI03020850
N° MFR104-1726-006
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de soupape à disque de géroler hydraulique - 2000 - Standard, déplacement géométrique 158.1 cm3/r max.
N° D’ARTICLE MI03020850
N° MFR104-1726-006
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.33 po
  • Longueur totale
    8.99 po
  • Largeur totale
    5.16 po

Détails

  • Bride de montage réelle
    Standard, 2 boulon; 82.6 [3.25] diamètre pilote 13.59 [.535] Dia. Trous sur 106.4 [4.19] Dia. Cercle de boulonnage (SAE A)
  • Arbre de sortie réel
    Cannelure
  • Type de port réel
    12.70 [.500] Et 15.88 [.625] Dia. Orifices de collecteur avec trous de montage pour bloc de connexion 3X M10 X 1.5-6H
  • Débit continu
    75 L/min
  • Déplacement
    9.65 po3/r
  • Pression intermittente
    260 bars
  • Viscosité d’huile continue maximale
    70 Ditesbold universel seconde
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Régime maximum continu
    908 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt - 3.25 po Pilot - SAE A
  • Configuration du port
    12.70 [.500] Et 15.88 [.625] Dia. Orifices de collecteur avec trous de montage pour bloc de connexion 3X M10 X 1.5-6H
  • Type de joint
    Standard
  • Série
    2000 - Standard
  • Type d’arbre
    Cannelure

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR 104-1726
  • Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté