Spécifications
Dimensions
- Couple continu2611 po
- Taille du port du moteurCollecteur
- Taille de l’arbre de sortie1-1/4 po
- Hauteur totale4.28 po
- Longueur totale8.74 po
- Largeur totale4.28 po
Détails
- Bride de montage réelleStandard, 4 boulon; 82.6 [3.25] diamètre pilote 13.59 [.535] Dia. Trous sur 106.4 [4.19] Dia. Cercle de boulonnage
- Arbre de sortie réelCannelure
- Type de port réel12.70 [.500] Et 15.88 [.625] Dia. Orifices de collecteur avec trous de montage pour bloc de connexion 3X M10 X 1.5-6H
- Débit continu75 L/min
- Déplacement6.20 po3/r
- Pression intermittente310 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.742 tr/min
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Débit maximum20 gal/min
- Régime maximum continu308 tr/min
- Type de port du moteurCollecteur
- Type de montageBride 4-Bolt - 3.25 po Pilot
- Configuration du port12.70 [.500] Et 15.88 [.625] Dia. Orifices de collecteur avec trous de montage pour bloc de connexion 3X M10 X 1.5-6H
- Orientation du portMonté sur collecteur
- Type de jointStandard
- Série2000 - Standard
- Type d’arbreSpécifié
Aperçu
- Conception à trois zones pour une durée de vie plus longue et une véritable bidirectionnelle
- Roulements qui répondent aux normes les plus élevées de l’industrie
- Options pour optimiser la performance dans chaque application
- Option de soupape de sûreté croisée intégrée