Motion
120066-0887

Brad Products
120066-0887

Cordon industriel à double extrémité 884030K03M030 - Micro-changement femelle droit (M12) à Micro-changement mâle droit (M12), 4 pôles, 18 AWG, câble TPE
N° D’ARTICLE MI03023684
N° MFR120066-0887
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brad Products
120066-0887

Cordon industriel à double extrémité 884030K03M030 - Micro-changement femelle droit (M12) à Micro-changement mâle droit (M12), 4 pôles, 18 AWG, câble TPE
N° D’ARTICLE MI03023684
N° MFR120066-0887
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du câble
    7.14 mm, 0.281 po
  • Longueur du câble
    3.00 m, 9.84 pi
  • Taille du fil (AWG)
    18 AWG

Détails

  • Dessin 2D
    www.molex.com/pdm_docs/sd/1200660887_sd.pdf
  • Couleur de la gaine du câble
    Jaune
  • Connexion A
    Micro-Change (M12) - femelle droit
  • Connexion B
    Micro-Change (M12) - mâle droit
  • Type de cordon
    À deux extrémités
  • Style de couplage
    Fileté
  • Mot-clé de description
    Micro-changement droit femelle (M12) à micro-changement droit mâle (M12)
  • Cote IP
    IP67
  • Type de rainure de clavette
    Célibataire
  • Matériel - Contact
    Alliage de cuivre
  • Matériau - Joint torique
    Fluoro-élastomère
  • Gaine de câble de matériau
    TPE
  • Corps du connecteur de matériau
    TPE
  • Écrou de couplage produit
    Laiton nickelé
  • Accouplement du revêtement du matériau
    Or sur nickel
  • Courant max.
    4.0 A
  • Tension maximale
    250 V
  • Nombre de poteaux
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 221 °F
  • Type de fil/câble
    PLTC-ER

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE CÂBLE 884030K03M030