Motion
PAV206-20
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.5000 po, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI03024328
N° MFRPAV206-20
Prix85.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.4409 po, largeur 1.5000 po, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI03024328
N° MFRPAV206-20
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
Prix85.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.5000 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7480 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4409 po
  • Largeur totale
    1.5000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Polyacétal
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250335336
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    250 lbf
  • Série
    PAV200
  • CUP_NON
    0808250335336

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON EN POLY-ACÉTAL PAV206-20 1-1/4 BRG