Motion
105671105001 BRK-#1/4-20 ROBINETS-PIEDS-MTG

STEARNS
105671105001 BRK-#1/4-20 TAPS-MTG FEET

105671105001 BRK-#1/4-20 ROBINETS-PIEDS-MTG
N° D’ARTICLE MI03024423
N° MFR105671105001 BRK-#1/4-20 TAPS-MTG FEET
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STEARNS
105671105001 BRK-#1/4-20 TAPS-MTG FEET

105671105001 BRK-#1/4-20 ROBINETS-PIEDS-MTG
N° D’ARTICLE MI03024423
N° MFR105671105001 BRK-#1/4-20 TAPS-MTG FEET
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Frein extérieur Diamètre  
    174.8 mm
  • Global Longueur  
    124.7 mm

Détails

  • Type de frein
    Actionné par le ressort
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Type de montage
    Visage en C
  • Couple statique nominal
    3 pi-lb
  • Nombre de disques de friction
    1
  • Normes respectées
    ANSI B17.1, BISSC, NEMA 2, NEMA 4, NEMA 4x
  • CUP_NON
    793699064865

Aperçu

Description du fabricant
105671105001 BRK-#1/4-20 ROBINETS-PIEDS-MTG