Motion
012R20A10

SYSTEM PLAST
012R20A10

Solus® Nolu-S Rod Stock - 1.2500 po de diamètre, 10 pi de long
N° D’ARTICLE MI03025176
N° MFR012R20A10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
012R20A10

Solus® Nolu-S Rod Stock - 1.2500 po de diamètre, 10 pi de long
N° D’ARTICLE MI03025176
N° MFR012R20A10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1-1/4 po
  • Longueur
    10 pi
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la tige
    1.2500 po
  • Poids
    6.00 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour l’usinage de divers types de composants en plastique, y compris les roulements à rouleaux.
  • Finition
    Pas de fini
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Nolu-S

Aperçu

Description du fabricant
012R20A10 1-1/4 OD SLD TID 10FT
  • Faible friction
  • Capacité de vitesse plus élevée
  • Auto-lubrification
  • Disponible sous forme de tige extrudée en vrac