Motion
1700-8R1.44-RMS

SYSTEM PLAST
1700-8R1.44-RMS

Solus® Pignon de chaîne de galet tendeur - matériau en polyamide, 1.4375 po d’alésage, 8 dents, 3.15 po de diamètre de moyeu
N° D’ARTICLE MI03025210
N° MFR1700-8R1.44-RMS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
1700-8R1.44-RMS

Solus® Pignon de chaîne de galet tendeur - matériau en polyamide, 1.4375 po d’alésage, 8 dents, 3.15 po de diamètre de moyeu
N° D’ARTICLE MI03025210
N° MFR1700-8R1.44-RMS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Diamètre du moyeu
    3.15 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7700 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.3700 po
  • Largeur de la dent
    0.44 po
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    8
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Matériau du pignon
    Polyamide
  • CUP_NON
    787405204058

Aperçu

Description du fabricant
1700-8R1.44-RMS
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon