Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.3000 po
- Extérieur Diamètre5.8000 po
- Largeur de la dent0.63 po
- Poids0.81 lb
Détails
- Dessin CAD
- Numéro de chaîne et pas880 / 1-1/2 po
- Type de concentrateurA
- Page de produit du fabricant
- MatérielPolyamide
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents12
- Type de produitPignons de chaîne de galet tendeur
- Matériau du pignonPolyamide
- CUP_NON787405201941