Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Largeur de la base0.7656 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.0000 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- Angle de désalignement±1.0° Désalignement - statique seulement
- Hauteur totale1.4375 po
- Longueur totale2.0156 po
- Largeur totale1.5313 po
- Taille du filetage du taraud3/8-16
- Poids0.81 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement chromé
- Type d’alésageRonde/droite
- Type de capuchonCapuchon protecteur jaune
- Type de serviceService standard
- Type de bout d'îlotPas de bout d'îlot
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Boîtier en polyamide noir renforcé. • Insertion de roulement à billes verrouillable à vis d'arrêt en acier chromé 52100 .
- Revêtement de finitionNoir
- Matériau du boîtierPolymère
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationGraisse de qualité alimentaire NSF H1
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantUCPA205-16
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405281127
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.3500 tr/min
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Plage de température de fonctionnement30 à 180 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeSB205-16 RG
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- SérieStandard
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON787405281127
Aperçu
- Boîtier en polyamide noir renforcé.
- Insert de roulement à billes verrouillable vis d'arrêt en acier chromé 52100 .