Motion
VGSSWFSSD12

SYSTEM PLAST
VGSSWFSSD12

Flat Guide Rail - Solid - Static Dissipating Rail, Black, UHMW Insert, Stainless Steel Channel, 1.00 in Wear Surface Width, 12.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI03029275
N° MFRVGSSWFSSD12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VGSSWFSSD12

Flat Guide Rail - Solid - Static Dissipating Rail, Black, UHMW Insert, Stainless Steel Channel, 1.00 in Wear Surface Width, 12.00 ft Overall Length
N° D’ARTICLE MI03029275
N° MFRVGSSWFSSD12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.69 po
  • Longueur
    12.00 pi
  • Largeur de la surface d’usure
    1.00 po

Détails

  • Densité Acier inoxydable
    0.283 lb/po3
  • Densité UHMW
    0.034 lb/po3
  • Coefficient de friction dynamique
    0.09
  • Catalogue du fabricant
  • Température maximale de service continu
    180 °F
  • Couleur du rail
    Noir
  • Matériau ferroviaire
    UHMW
  • Type de rail
    Solide - Dissipation statique
  • Matériau du canal de gaine
    Acier inoxydable
  • Jauge en acier
    14 g
  • Résistance à la traction en acier
    70000 psi
  • Résistance à la traction Uhmw
    4000 - 5500 psi

Aperçu

Description du fabricant
VGSSWFSSD12 RAILS DE GUIDAGESLD LARGE FLT12 PI