Motion
7201-B-XL-TVP-UO

FAG (SCHAEFFLER)
7201-B-XL-TVP-UO

Roulement à contact angulaire – 12 mm d’alésage, 32 mm diamètre extérieur, 10 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI03029957
N° MFR7201-B-XL-TVP-UO
Prix149.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
7201-B-XL-TVP-UO

Roulement à contact angulaire – 12 mm d’alésage, 32 mm diamètre extérieur, 10 mm largeur, ouvert, sans clip circulaire, 40 ° angle de contact. C0
N° D’ARTICLE MI03029957
N° MFR7201-B-XL-TVP-UO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix149.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7201-B-XL-TVP-UO
  • Caractéristiques et avantages
    • Unités autobloquantes avec anneaux intérieurs et extérieurs solides et ensembles de billes et cages avec polyamide, tôle d’acier ou cages en laiton • Les canalisations des anneaux intérieurs et extérieurs sont décalées les unes par rapport aux autres dans la direction de l’axe de roulement • La capacité d’alignement automatique est très faible
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    960 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    7200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 628-1
  • CUP_NON
    4054372836770

Aperçu

Description du fabricant
7201-B-XL-TVP-UO
  • Unités autobloquantes avec anneaux intérieurs et extérieurs solides et ensembles de billes et cages avec cages en polyamide, en tôle d’acier ou en laiton
  • Les canalisations des anneaux intérieurs et extérieurs sont décalées les unes par rapport aux autres dans la direction de l’axe de roulement
  • La capacité d’auto-alignement est très faible