Motion
KML36

SKF
KML36

Contre-écrou de roulement série KML - Filetage M180x3 , diamètre extérieur de 210 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 27 mm, acier
N° D’ARTICLE MI03030020
N° MFRKML36
Prix1,020.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KML36

Contre-écrou de roulement série KML - Filetage M180x3 , diamètre extérieur de 210 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 27 mm, acier
N° D’ARTICLE MI03030020
N° MFRKML36

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,020.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Filetage Taille  
    M180x3
  • Poids
    4.05 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571147963
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KML
  • CUP_NON
    7316571147963

Aperçu

Description du fabricant
KML36 ÉCROU AUTOBLOQUANT
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good