Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• Comprend un transmetteur autonome SMT à faible coût, et un récepteur SMR à utiliser en mode faisceau • L’entrée de commande du SMT peut être utilisée pour désactiver ou activer temporairement la puissance de transmission à des fins d’essai, les applications de multiplexage ou comme régulation graduelle du niveau de puissance de transmission • L’émetteur et le récepteur sont protégés contre l’inversion de polarité des blocs d’alimentation; signaux d’entrée et de sortie de commande • La sortie est protégée contre les courts-circuits et les charges inductives • Mode de fonctionnement et plage de détection maximale : Faisceau traversant 1 M à 12 M • Réglage de la sensibilité par l’entrée de commande • Indicateur d’alimentation et de sortie • Tolérance élevée aux environnements hostiles • Tension d’alimentation de 10V–30V c.c. • Connexion de câble de 5 M • Vitesse de cycle maximale du récepteur (Hz) : supérieur à 125
- Type de produitCapteurs photoélectriques
Aperçu
- Comprend un transmetteur autonome SMT à faible coût et un récepteur SMR à utiliser en mode faisceau
- L’entrée de commande du SMT peut être utilisée pour désactiver ou activer temporairement la puissance de transmission à des fins d’essai, de multiplexage ou comme régulation graduelle du niveau de puissance de transmission
- L’émetteur et le récepteur sont protégés contre la polarité inverse des alimentations, des signaux d’entrée et de sortie de commande
- La sortie est protégée contre les courts-circuits et les charges inductives
- Mode de fonctionnement et plage de détection maximale : à travers le faisceau de 1 M à 12 M
- Réglage de la sensibilité par l’entrée de commande
- Indicateur d’alimentation et de sortie
- Grande tolérance aux environnements hostiles
- Tension d’alimentation c.c. 10V–30V
- Connexion de câble 5 M
- Fréquence de cycle maximale du récepteur (Hz) : supérieure à 125