Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne2.443 po
- Largeur intérieure1.000 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.663 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.250 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.500 po
- Longueur de la goupille2.443 po
- Diamètre du rouleau1.000 po
- Résistance à la traction57450 lb
- Poids5.825 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant11682
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens68
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieÉpais
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051116820
Aperçu
- Prix par pied
- Longueur totale 10 pi