Motion
CHAÎNE À ROULEAU RIV A2060

TIMKEN DRIVES LLC
A2060 RIV ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard à double pas, pas de 2060 / 1-1/2 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 100 pieds
N° D’ARTICLE MI03033740
N° MFRA2060 RIV ROLLER CHAIN
Prix30.38 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
A2060 RIV ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard à double pas, pas de 2060 / 1-1/2 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 100 pieds
N° D’ARTICLE MI03033740
N° MFRA2060 RIV ROLLER CHAIN
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
Prix30.38 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.705 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Longueur de la goupille
    1.146 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Résistance à la traction
    8500 lb
  • Poids
    0.794 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    11717
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    800
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas standard
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051117179

Aperçu

Description du fabricant
DRV-A2060-1R-100FT;11717 A2060 100 pi
  • Prix par pied
  • Longueur totale 100 pi