Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne9.067 po
- Taille et pas de la chaîne200 / 2-1/2 po
- Largeur intérieure1.500 po
- Hauteur de la plaque de liaison2.312 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.312 po
- Diamètre de la broche0.781 po
- Longueur de la goupille9.067 po
- Diamètre du rouleau1.562 po
- Pas transversal2.817 po
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Type de lienLien de décalage
- Numéro de catalogue du fabricant17838
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Nombre de torons entre3
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 oF
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- SérieStd.
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051178385