Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne4.066 po
- Taille et pas de la chaîne240 / 3 po
- Largeur intérieure1.864 po
- Hauteur de la plaque de liaison2.812 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.375 po
- Diamètre de la broche0.937 po
- Longueur de la goupille4.066 po
- Diamètre du rouleau1.875 po
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas240 / 3 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Type de lienLien de décalage
- Numéro de catalogue du fabricant8440
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 oF
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- SérieStd.
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051084402