Motion
120-3 COT LIEN CONN

TIMKEN DRIVES LLC
120-3 COT CONN LINK

Maillon de connexion - 120 / 1-1/2 po en chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03033785
N° MFR120-3 COT CONN LINK
Prix89.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
120-3 COT CONN LINK

Maillon de connexion - 120 / 1-1/2 po en chaîne et pas, à clavette, matériau en acier au carbone, fini de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03033785
N° MFR120-3 COT CONN LINK
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
Prix89.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    5.686 po
  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Longueur de la goupille
    5.686 po
  • Pas transversal
    1.789 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    11720
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Std.
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051117209

Aperçu

Description du fabricant
DRV-120-3 LIEN SH CO;11720 120-3 COT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer