Motion
50-3  RIV
Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 3 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI03033796
N° MFR50-3 RIV
Prix187.89 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 3 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI03033796
N° MFR50-3 RIV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix187.89 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.230 po
  • Largeur intérieure
    0.376 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.590 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Longueur de la goupille
    2.230 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Résistance à la traction
    18300 lb
  • Pas transversal
    0.713 po
  • Poids
    2.120 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    56515
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    192
  • Nombre de torons entre
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051565154

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU RIV DRV-50-3R-10FT;56515 50-3
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer