Motion
CHAÎNE D662 COT

TIMKEN DRIVES LLC
D662 COT CHAIN

Chaîne d’ingénierie - Série Pintle, pas de 662 / 1.664 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03033908
N° MFRD662 COT CHAIN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
D662 COT CHAIN

Chaîne d’ingénierie - Série Pintle, pas de 662 / 1.664 po, à clavette, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03033908
N° MFRD662 COT CHAIN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.672 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    662 / 1.664 po
  • Largeur intérieure
    0.9060 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.7200 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.281 po
  • Longueur de la goupille
    1.672 po
  • Diamètre du rouleau
    0.720 po
  • Résistance à la traction
    11200 lb
  • Poids par pied
    1.052 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    662 / 1.664 po
  • Revêtement de finition
    Peint
  • Numéro de catalogue du fabricant
    22986
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de liens
    72
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Série
    Pintle
  • Normes respectées
    B29.300
  • Capacité de charge utile
    1700 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE EN D662 COT PEINTE
  • Prix par pied

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté