Motion
41  RIV -100 pi

TIMKEN DRIVES LLC
41 RIV-100 ft

Roller Chain - Standard Series, 41 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI03034320
N° MFR41 RIV-100 ft
Prix14.14 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
41 RIV-100 ft

Roller Chain - Standard Series, 41 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI03034320
N° MFR41 RIV-100 ft
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
Prix14.14 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.524 po
  • Largeur intérieure
    0.252 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.382 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.049 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Longueur de la goupille
    0.524 po
  • Diamètre du rouleau
    0.306 po
  • Résistance à la traction
    2400 lb
  • Poids
    0.310 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    14470
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    2400
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051144700

Aperçu

Description du fabricant
DRV-41-1R-100FT;14470 41 RIV 100 pi
  • Prix par pied
  • Longueur totale 100 pi

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon