Motion
6ACA-8HLE
Extrémité du flexible - matériau en aluminium, 5/16 po DI du flexible
N° D’ARTICLE MI03034365
N° MFR6ACA-8HLE
Prix19.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité du flexible - matériau en aluminium, 5/16 po DI du flexible
N° D’ARTICLE MI03034365
N° MFR6ACA-8HLE
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
Prix19.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    8
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre du tuyau
    0.3100 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    5/16 po
  • Diamètre intérieur
    0.3100 po, 7.90 mm
  • Longueur
    4.0000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3150 po
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Application
    Climatisation
  • Types de bande compatibles
    Pince de serrage
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    HLE
  • Famille de raccords
    PolarSeal
  • Type de raccord
    Rallonge de tuyau
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G45535-0608
  • Numéro CUP du fabricant
    072053185805
  • Matériel
    Aluminium
  • Types de produits
    Accouplement
  • Style
    Droit
  • Émerillon
    Non
  • Type
    Raccord CA
  • CUP_NON
    072053185805

Aperçu

Description du fabricant
6ACA-8HLE RACCORD
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;