Motion
AR25-N02BG-Z-X406

SMC CORP OF AMERICA
AR25-N02BG-Z-X406

Régulateur d'air standard - NPT 0.2500 Port, 7.30 à 58 psi
N° D’ARTICLE MI03034446
N° MFRAR25-N02BG-Z-X406
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AR25-N02BG-Z-X406

Régulateur d'air standard - NPT 0.2500 Port, 7.30 à 58 psi
N° D’ARTICLE MI03034446
N° MFRAR25-N02BG-Z-X406
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    25
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Hauteur totale
    55 mm
  • Longueur totale
    101 mm
  • Largeur totale
    94 mm
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    1.01 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Support de montage, plaque signalétique, manomètre - psi, °F, manomètre rond
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    58 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression minimale réglée
    7.3 psi
  • Type de montage
    Avec support
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Type de régulation de pression
    Soupape de décharge
  • Manomètre inclus
    Manomètre de type rond (avec indicateur de limite)
  • Pression d’épreuve
    217 psi
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Normes respectées
    ASTM B117-07a, JIS Z 2371
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR AR25-N02BG-Z-X406

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté