Motion
NUP 2215 ECJ

SKF
NUP 2215 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI03036765
N° MFRNUP 2215 ECJ
Prix1,341.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUP 2215 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI03036765
N° MFRNUP 2215 ECJ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,341.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    3.86 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (4) Brides, anneau intérieur en deux pièces
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570319620
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    22
  • CUP_NON
    7316570319620

Aperçu

Description du fabricant
NUP 2215 ECJ BRG