Motion
PLB6879FD8 4 15/16 PBLK RLR BRG

LINK-BELT
PLB6879FD8 4 15/16 PBLK RLR BRG

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03037317
N° MFRPLB6879FD8 4 15/16 PBLK RLR BRG
Prix15,089.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PLB6879FD8 4 15/16 PBLK RLR BRG

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 4-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03037317
N° MFRPLB6879FD8 4 15/16 PBLK RLR BRG
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
Prix15,089.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Largeur de la base
    5-7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    16 à 17.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    4-15/16 po
  • Global Hauteur  
    11.8125 po
  • Global Longueur  
    20.1250 po
  • Largeur totale
    8.9375 po
  • Poids
    179 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1950 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    166000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    228000 lbf
  • Roulement de rechange
    22228LB
  • Type de joint
    Taconite
  • Série
    6800
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327118013

Aperçu

Description du fabricant
PLB6879FD8 OREILLERNOIR P-LB6879FD8