Motion
KH207
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 35 mm, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03037536
N° MFRKH207
Prix59.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 35 mm, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03037536
N° MFRKH207

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix59.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    38.9 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Largeur totale
    1.5313 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2640 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1570 kgf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    KH200
  • CUP_NON
    0808250107292

Aperçu

Description du fabricant
KH207 35MM COL ÉCCENTRIQUE BRG