Motion
23096-K-MB-T52BW

FAG (SCHAEFFLER)
23096-K-MB-T52BW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 480 mm, DI 700 mm, largeur 165 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03038831
N° MFR23096-K-MB-T52BW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23096-K-MB-T52BW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 480 mm, DI 700 mm, largeur 165 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI03038831
N° MFR23096-K-MB-T52BW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    480 mm
  • Rayon du filet
    5.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    700 mm
  • Global Largeur  
    165 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    473 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    1120 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    4026677434142

Aperçu

Description du fabricant
23096-K-MB-T52BW