Motion
1.15.26 R 03  BN4

HYDAC CORP
1.15.26 R 03 BN4

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, cartouche, fibre de verre, 3 microns
N° D’ARTICLE MI03038840
N° MFR1.15.26 R 03 BN4
Prix550.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
1.15.26 R 03 BN4

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, cartouche, fibre de verre, 3 microns
N° D’ARTICLE MI03038840
N° MFR1.15.26 R 03 BN4
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
Prix550.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    2.2170 po,56.30 mm
  • Longueur
    25.7000 po,652 mm
  • Diamètre extérieur
    3.8000 po,96 mm
  • Diamètre total
    3.8000 po,96 mm
  • Longueur totale
    26 po
  • Largeur
    3.8000 po,96 mm

Détails

  • Évaluation bêta
    ≥200
  • Application Element
    Retour
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Conception du filtre
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Type de filtre
    Hydraulique
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    20 bars, 290 psi
  • Température maximale
    212 °F, 100 °C
  • Cote de microns
    3 microns
  • Température minimale
    -22 °F, -30 °C
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Betafit - 6500
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    3 bar, 43 psi

Aperçu

Description du fabricant
1.15.26 R 03 BN4

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté